Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 10,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616059
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100010000-40
EAN/GTIN:
     4030477114470
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 3,5mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extrudiert · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Gewicht:
0,210 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
17,0 mm
Innen-Ø:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,99*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,76*
€ 4,01*
4 Tage
620800
40
pro Meter
€ 7,99*
ab € 3,22*
€ 4,06*
Lager 4BULW
10864
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,22*
€ 4,10*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.