Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch 10 x 3,5 mm 4 bar Betriebsdruck, EPDM, schwarz, beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477114470
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch

Radiacord® Kühlwasserschlauch

Beständig gegen Frostschutzmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-30°C bis +110°C
ID:
10
AD:
16
Innenseele:
EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke:
EPDM, schwarz
Betriebsdruck bar:
4
Weitere Suchbegriffe: Radiacord®, Radiacord® Kühlwasserschlauch 10 x 3 mm 4 bar Betriebsdruck EPDM Schwarz.Kühlwasserschlauch 10 x 3.5 mm 4 bar, Radiacord, RADIACORD 10 X 16 MM, 3100010000, Radiacord® Kühlwasserschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,00*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,77*
€ 4,03*
4 Tage
609600
40
€ 7,99*
ab € 3,20*
€ 4,07*
1 Tag
10668
40
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.