Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616059
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100010000-40
EAN/GTIN:
     4030477114470
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 10,0mm L.40m TEGUMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
RADIACORD®
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10,0 mm
Ausführung:
Länge 40 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,00*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,77*
€ 4,03*
Lager 8760
609600
40
€ 7,99*
ab € 3,20*
€ 4,07*
1 Tag
10668
40
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,808
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.