Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 9,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616556
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370090140-20
EAN/GTIN:
     4030477009103
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 9 x 14
Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,135kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen · Beständigkeit Innenseele: B20, E10, E85 · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Textilumflechtung · Max. Temperatur Heißwasser: +90°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
20
Temperaturbereich:
-35 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 73379 März 1982 Typ B, SAE J30
Außen-Ø:
14,0 mm
Innen-Ø:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 90,43*
Lager 4BULW
103
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 82,94*
€ 102,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 82,36*
€ 103,84*
5 Tage
2960
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 84,52*
€ 104,01*
7 Tage
148
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 82,00*
€ 104,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,42*
€ 121,8798
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,69*
€ 119,8211
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 4,147* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.