| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616556 Herst.-Nr.: 3370090140-20 EAN/GTIN: 4030477009103 |
| |
|
| | |
| Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 9,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Norm / Typ: | NAFTREX/B | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 9,0 mm | Ausführung: | Wandstärke 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,06* | € 90,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 82,94* | € 102,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 82,36* | € 103,84* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 84,52* | € 104,01* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 82,00* | € 104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 4,226* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|