| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003663386 Herst.-Nr.: 1213 EAN/GTIN: 4260294082137 |
| | |
|
| | |
| Der leistungsstarke STAHLWERK CUT 40 Pilot IGBT Plasmaschneider liefert kraftvolle 40 Ampere und verfügt über eine präzise Hochfrequenz (HF) Pilotzündung für ein erstklassiges Zündverhalten. Die Schneidleistung beträgt materialabhängig bis zu 10 mm (Baustahl ST37 bis 10 mm · V2A oder V4A bis 7 mm · Aluminium bis 4 mm). Der Plasmacutter eignet sich neben den gängigen leitenden Metallen ebenfalls für lackierte Bleche und Flugrost. Der Schneidstrom lässt sich stufenlos von 15 bis 40 Ampere einstellen. Das kompakte Gerät verfügt über Smartkühlung und Überhitzungsschutz und ist mit lediglich 7,5 kg leicht zu transportieren. Der STAHLWERK CUT 40 Pilot IGBT Plasmaschneider wird mit einem einem umfangreichen Zubehör-Paket ausgeliefert. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 17cm · Länge: 39cm · Gewicht: 7kg · Schutzart: IP21S · Ausführung: Einzelgerät mit Zubehör · Luftverbrauch: min. 80 Liter/min · Höhe: 27,5cm · Arbeitsdruck: 3,5-4 Bar · Netzspannung: 230V · Leerlaufspannung: 270V · Anschluss Massekabel: Steckanschluss · Anschluss Schlauchpaket: Schraubanschluss · Antriebsart Schweißgeräte: Elektrisch · Art Stromversorgung: Netzanschluss · Betriebsart: Strom · CE-Kennzeichnung am Produkt: ja · Einsatzbereich: Werkstatt · Farbe: schwarz · Geräteart laut ElektroG: Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können. · Grundfarbe: schwarz · Herstelleradresse (EWR) am Produkt: ja · Herstellergarantie: 7 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen · Isolationsklasse: F · Länge Schlauchpaket: 3m · Masseklemme: Mit Masseklemme · Material: Stahlblech · Material Gehäuse: Stahlblech · Normen: IEC 60974-1, EN 60974-10 (Class A) · Oberflächenbeschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet · Relevanz CE-Pflicht: ja · Relevanz WEEE-Richtlinie: ja · Schutzklasse: II · Schweißstrom maximal: 40A · Schweißstrom minimal: 15A · Schweißverfahren: Schutzgasschweißen · Thermoüberlastungsschutz: Mit Überlastungsschutz Weitere Informationen: | | Kühlart: | luftgekühlt | Schneidstrom bei 100% ED: | 20 A CUT A | Schneidstrom bei 60% ED: | 26 A A | Steckertyp: | CEE | Schneidbereich: | ST37 bis 10 mm/ V2A - V4A bis 7 mm/ Aluminium bis 4 mm mm | Marke: | STAHLWERK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 191,46* | € 218,65* | | | | Lager 4BULW | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 205,81* | € 255,94* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 206,25* | € 263,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|