Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Suprawell Maße 250x353mm C4 Wellpappe braun SK TRANSPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003672405
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030072
EAN/GTIN:
     4056705102149
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Extrastarke Versandtasche für Bücher · Kataloge etc.. Außendecke in Kraftliner-Qualität. Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm. Außenmaß: 250 x 353 mm (L x B). Gewicht: 72 g. Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe. Verschluss mit Selbstklebestreifen. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen Weitere technische Eigenschaften: · Breite innen: 250mm · Gewicht VE: 7,48kg · Kartonformat: maxibrief, warenpost national · Länge innen: 353mm · offen Seite: 250mm · Paketformat: deutsche post maxibrief, deutsche post warenpost national
Weitere Informationen:
Länge:
353 mm
passend für:
C4
Farbe:
braun
Material:
karton
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Umschläge, Versandbeutel, Versandtaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12993
100
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,75*
100
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,75*
100
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,81*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,6472*
€ 0,8372*
Lager 4BULW
9096
100
€ 5,59*
ab € 0,7411*
€ 0,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9411*
€ 1,11991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8511*
€ 1,01281
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7611*
€ 0,90571
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.