Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB240xH65mm blau PP RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000428306
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6631.00.3150
EAN/GTIN:
     4251142211076
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
aus schlagfestem Polypropylen · voll recyclebar · beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör) · VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Breite:
240 mm
Länge:
400 mm
Material:
Polypropylen
Höhe:
65 mm
Marke:
RASTERPLAN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 9,44*
12 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 11,05*
1
€ 5,00*
ab € 8,30*
€ 12,68*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 10,02*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6642.00.4065
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6641.00.3150
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.