| |
|
| Artikel-Nr.: 827-509399 Herst.-Nr.: 6631.00.3150 EAN/GTIN: 4251142211076 |
| |
|
| | |
| Regalkasten- Höhe x Breite x Tiefe 65 x 240 x 400 mm
- Aus Polypropylen
- in blau
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
- Mit Etikettenhalter
- Lieferumfang: ohne Querteiler
Zubehör: - 509404 Querteiler, f. Regalkasten, HxB 65x240 mm, PP, blau
- 509406 Etikett, f. Regalkasten, HxB 22x75 mm, weiß
Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Behältertyp: | Regalkasten | Euronorm: | nein | Höhe: | 65 mm | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Polypropylen | Gefahrstoffeignung: | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | stapelbar: | ja | nestbar: | nein | Lebensmittelgeeignet: | ja | Teilung: | Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler | Beschriftungsfeld: | Etikettenhalter | Bodenkonstruktion: | geschlossen | Bodenverstärkung durch: | Verstärkungsrippen | Farbe: | blau | Lieferumfang: | ohne Querteiler | Gewicht: | 0.33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Etikettenhalter Regalkasten, Etikettenhalter für Regalkasten, Regalkastenetikettenhalter, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,11* | € 9,44* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 11,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,30* | € 12,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,02* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|