Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L1182xB385xH410mm 163l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000447966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D163
EAN/GTIN:
     4054773023533
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 380mm · Innenlänge: 1150mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
163 l
Gewicht:
10,5 kg
Tragfähigkeit:
160 kg
Außenlänge:
1182 mm
Außenhöhe:
410 mm
Außenbreite:
385 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, alu-transportbox 163 liter, alu transportbox, stapel-kasten kunststoff, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 177,16*
€ 212,8984*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 236,19*
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 242,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,0184*
€ 254,9484*
Lager 4BULW
31
€ 5,59*
ab € 227,97*
€ 263,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9000447958
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.