Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
5,5 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, allzweckbox, alu-transportboxen zarges, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 177,67*
€ 202,81*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 185,64*
€ 207,61*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 193,66*
€ 214,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 215,65*
Lager 4BULW
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 207,32*
€ 230,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 207,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.