Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH175mm blau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448136
Herst.-Nr.:
     TK400/175-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022019141
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
35 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
175 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,10*
3 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,73*
Lager 4BULW
126
1
€ 5,59*
ab € 6,15*
€ 8,77*
1 Tag
179
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,81*
6 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.