Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH320mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448148
Herst.-Nr.:
     TK400/320-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022017963
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 305mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
45 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
8
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,19*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,53*
2 Tage
63
1
€ 5,45*
ab € 8,21*
€ 11,58*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,85*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 17,05*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 7,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.