Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 100l HD-PE blau 20 µm B800xL1000mm 500St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466505
EAN/GTIN:
     4025648024436
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Material:
HD-PE
Stärke:
20 µm
Farbe:
blau
Inhalt je Karton:
500 St.
St. je Rolle:
50
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 100 l, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,20*
€ 63,39*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 48,17*
€ 63,46*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 48,79*
€ 63,95*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 48,26*
€ 64,19*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 47,99*
€ 65,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,95*
€ 76,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,79*
€ 58,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 48,79* pro Box)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,72*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,86*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 41,37*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466513
ab € 41,14*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,91*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,55*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 23,17*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.