Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500 mm 20 µm schwarz 6RL/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000487264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1015402
EAN/GTIN:
     4025648436000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · schwarz · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
523
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 11,60*
1 Tag
811
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 9,11*
€ 11,65*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,49*
€ 11,67*
Lager 4BULW
489
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 9,10*
€ 11,74*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 11,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 70,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,23*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,23*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,84*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,38*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,19*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.