Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L350xB200xH150mm PE grün RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9144428163
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6003.00.0253
EAN/GTIN:
     4251142209233
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Größe:
4
Breite:
200 mm
Breite D:
185 mm
Länge B:
310 mm
Farbe:
grün
Material:
PE
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,46*
1 Tag
117
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,23*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,29*
1 Tag
99
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,45*
Lager 4BULW
52
1
€ 5,59*
ab € 4,97*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,81*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,38*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,01*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,72*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,57*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,04*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,00*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.