Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1309 DIN lang 80g mF hk hf weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116092
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327663801
EAN/GTIN:
     4003630115676
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,05*
2 Tage
1369
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,09*
4 Tage
1439
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,56*
6 Tage
1393
1
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,11*
Lager 4BULW
962
1
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 5,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,03*
Ähnlich
Soennecken
1307
ab € 0,55*
Ähnlich
Soennecken
1313
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.