Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Elektrische Spannung ISO 7010 Dreieck 200x200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199129762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195049500
EAN/GTIN:
     4003969098695
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Hinweisschild 20cm Warnung vor elektrischer Spannung Hart-PVC
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
Dreieck
Typbezeichnung des Motivs:
Warnung vor elektrischer Spannung
Farbe:
gelb/schwarz
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ISO 7010
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 3,65*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,75*
5 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,66*
3 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,93*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.