Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H6105825 18l rund Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199151575
Herst.-Nr.:
     170048830
EAN/GTIN:
     4012086052411
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen · so dass der richtigen für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Mit separat erhältlichen Befestigungsringen in 7 Farben kann sowohl der Müllbeuten am 18 Liter Papierkorb befestigt · wie auch die Abfallart gekennzeichnet werden. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the german
Made in Germany:
Ja
Volumen:
18 l l
Produkttypbezeichnung:
the german
flammsicher:
Nein
Farbe:
rot
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
rund
Griffrand vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Maße:
31,5 x 33,1 cm (Ø x H)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
HELIT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
288
€ 5,59*
ab € 9,45*
€ 13,86*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 13,99*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,74*
3 Tage
410
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 16,03*
€ 3,50*
ab € 13,61*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106093
ab € 4,71*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106094
ab € 4,56*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H 61060 92
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.