Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Müllsackhaltering
>
Artikel
Picobello Mini Performa Edition
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-4007105011326
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
4007105011326
EAN/GTIN:
4007105011326
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
4007105011326 Handwagen Picobello Mini, Performa Edition
- Aus Aluminium und Stahl
- Große, pannensichere Räder
- Platzsparende, senkrechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten
- Abschließbares Handfach und höhenverstellbarer Griff
- Für die Außenreinigung
Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
... >
Gartentechnik
>
Handwagen
>
Flora
Weitere Suchbegriffe:
Handkarre
,
Handwagen
,
Zweiradwagen
,
Abfallgreifer
,
Abfallzange
,
Greifboy
,
Greifhilfe Papier
,
Greifhilfe für Abfälle
,
Müllgreifer
,
Müllzange
,
Papierzange
,
Abfallsackhalterung
,
Müllsackhaltering
,
abfallsammelwagen 120l
,
abfallsammelwagen flora
,
abfallwagen
,
4007105011326
,
Flora
,
Reinigungsgerät
,
Handwagen Picobello Mini
,
Performa Edition
,
28586828
,
1652021
,
28586814
,
28586632
,
Gartentechnik
,
28584211
,
Haus und Garten
,
1 Picobello Mini Performa Edition Beschaffungsartikel
,
Aus Aluminium und Stahl
,
Große
,
pannensichere Räder
,
Platzsparende
,
senkrechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten
,
Abschließbares Handfach und höhenverstellbarer Griff
,
Für die Außenreinigung
,
Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
,
Müllsackhalterung
,
Reingungswagen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 668,73*
€ 814,68*
Lager 4NVP2
5 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 697,55*
€ 845,20*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,65*
€ 1.050,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,20*
€ 1.005,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,05*
€ 887,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,55*
€ 830,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammelwagen Picobello Metropol, mit 2 festen Müllsackhalterungen und Geräten, HxBxL 1030 x 710 x 1160 mm, 240 l.
FLORA
01424/100
ab € 919,44*
Ähnlich
Handwagen Carrier Original, Performa Edition
FLORA
01425_100
ab € 755,49*
Ähnlich
Handwagen Picobello City, Performa Edition mit Beutelboy
FLORA
01423_100
ab € 784,80*
Ähnlich
Handwagen Picobello Compact, Performa Edition mit Beutelboy
FLORA
01422_100
ab € 684,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen