| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4007248209215 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007248209215 EAN/GTIN: 4007248209215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4007248209215 Ruhebank JUIST - 4-Sitzer: 3 Untergestelle - Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm - Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, 4007248209215, neutrale Produktlinie, Parkmobilar, Parkbank, Ruhebank JUIST, 28573152, 1649089, 28573151, Bänke und Tische, 28573150, Gebäudeausstattung innen/außen, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Gartenbank JUIST 4-Sitzer Länge 2000 mm weiß, 4-Sitzer: 3 Untergestelle, Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm, Wetterfest, für Innen- und Außenbereich, Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung, Kunststoff-Bänke, Bank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,10* | € 185,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 150,87* | € 185,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,40* | € 189,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 148,73* | € 189,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,29* | € 194,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|