Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Mod. Juist 4 Sitzer weiß 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Mod. Juist 4 Sitzer weiß 200 cm
Bank Mod. Juist 4 Sitzer weiß 200 cm
Bank Mod. Juist 4 Sitzer weiß 200 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-608897
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     20921
EAN/GTIN:
     4007248209215
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gartenbank JUIST, 4-Sitzer

Hohe Stabilität durch 3 Untergestelle
9 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank weiß 200cm, kunststoff bank, kunststoff-bank weiß, 30541316, Bänke, Gartenbänke, Kunststoff-Bänke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 185,54*
5 Tage
7
€ 35,99*
ab € 150,87*
€ 185,61*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 189,44*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 189,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 194,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.