| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883021926 Herst.-Nr.: 4047883021926 EAN/GTIN: 4047883021926 |
| |
|
| | |
| 4047883021926 Display Gartenkorb Classic, Kunststoff/Weide, rund/oval Gartenkorb Classic, Weide, oval - Vollweide, rund, ungeschält - Mit Handgriffe - Zum Befüllen und Transportieren von Obst, Kartoffeln, Gemüse, Laub, Grünschnitt, Kaminholz usw. Gartenkorb Classic, Kunststoff, oval - Kunststoff, oval - Rundstahl-Tragebügel (verzinkt) zweiteilig, klappbar - Zum Befüllen und Transportieren von Obst, Gemüse, Kartoffeln, Grünschnitt usw.
Gartenkorb Classic, Kunststoff, rund - Kunststoff, rund - Stabile Handgriffe und verstärkter Rand - Zum Befüllen und Transportieren von Obst, Kartoffeln, Gemüse, Laub, Grünschnitt usw. - Kleine Ausführung: Höhe 26-28,5 cm, Ø 41 cm, Fassungsvermögen 15 kg/22 l - Große Ausführung: Höhe 32-34,5 cm, Ø 46 cm, Fassungsvermögen: 25 kg/31 l Lieferung: 100 Stück auf Palette ( 20 x Gartenkorb Classic Weide, 20 x Gartenkorb Classic Kunststoff oval, je 30 x Gartenkorb Classic Kunststoff rund, kleine und große Ausführung). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Erntekorb, Gartenkorb, Kartoffelkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb oval, brot- und obstkorb, 4047883021926, Displays, Display Gartenkorb Classic, Kunststoff/Weide, rund/oval, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Gartenkorb Kunststoffu. Weide Classic FWDisplayB eschaffungsartikel, Gartenkorb Classic, Weide, oval, Vollweide, rund, ungeschält, Mit Handgriffe, Zum Befüllen und Transportieren von Obst, Kartoffeln, Gemüse, Laub, Grünschnitt, Kaminholz usw, Kunststoff, Rundstahl-Tragebügel (verzinkt) zweiteilig, klappbar, Grünschnitt usw, Stabile Handgriffe und verstärkter Rand, Grünschnitt usw. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 658,08* | € 787,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,25* | € 844,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,62* | € 882,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|