| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4332163758891 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163758891 EAN/GTIN: 4332163758891 |
| |
|
| | |
| 4332163758891 Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps - Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand - Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren - Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche - Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100. Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden. Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, 4332163758891, neutrale Produktlinie, Alu-Auffahrrampe, Rampe, Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps, 28573065, 1649071, 28573061, Auffahrrampen, 28573060, Fuhrpark, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg, Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand, Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren, Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche, Längen von 1, 5 bis 3, 0 m und einer Tragfähigkeit von 0, 4 bis zu 4, 0 t pro Paar, Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100, Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden, Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln), Fahrschiene, Auffahrra |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,85* | € 1.320,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,78* | € 1.320,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,15* | € 1.390,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,11* | € 1.403,69* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 1.315,60* | € 1.441,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|