Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg
Auffahrschiene o.Rand AluL 3000 mm, 2000 kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163758891
EAN/GTIN:
     4332163758891
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps

• Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
• Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren
• Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche
• Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar

Rampenwahl : Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100.

Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.

Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).

Weitere Informationen:
Typ:
06-2000
Auffahrhöhe:
850 mm
Breite:
260 mm
Länge:
3000 mm
Tragkraft/Paar:
2000 kg
Gewicht/Paar:
53 kg
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Alu-Auffahrrampe, Auffahrrampe, Fahrschiene, Rampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,85*
€ 1.320,20*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,78*
€ 1.320,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.232,15*
€ 1.390,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,11*
€ 1.403,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.315,60*
€ 1.441,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.320,21*
€ 1.571,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.261,05*
€ 1.500,65
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.235,83*
€ 1.470,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.191,15*
€ 1.417,47
pro Paar
ab 8 Paar
€ 1.179,24*
€ 1.403,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.152,88*
€ 1.371,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1.147,12*
€ 1.365,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.125,78*
€ 1.339,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.