| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5410091260095 Herst.-Nr.: 5410091260095 EAN/GTIN: 5410091260095 |
| | |
|
| | |
| 5410091260095 Pattex® Kraftkleber Classic - Leicht zu verteilen - Klebt schnell mit Super-Haftkraft - Mit hoher Wärmefestigkeit - Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder - Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken - Für die Anwendung in Räumen - Für Laminate geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanne | Werksnummer: | PCL7W | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons | Inhalt: | 4,5 kg | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber pattex, folienkleber, 5410091260095, Pattex®, Kraft-Klebstoff, transparent, Pattex® Kraftkleber Classic, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Kraftkleber Classic 4, 5kg Henkel, Leicht zu verteilen, Klebt schnell mit Super-Haftkraft, Mit hoher Wärmefestigkeit, Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder, Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken, Für die Anwendung in Räumen, Für Laminate geeignet, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizungen, EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen her |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 56,14* | € 70,66* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,41* | € 74,51* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,89* | € 81,02* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,39* | € 81,33* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 4 | | pro Stück | € 35,99* | ab € 69,51* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 337,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|