Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
GastroHero Saftspender ECO 8L Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-JVS-B1
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     JVS-B1
EAN/GTIN:
     4262367485920
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Saftdispenser ECO 8Ltr.

Frisch gekühlte Säfte gehören zu einem reichhaltigen Frühstücksbuffet einfach dazu. Servieren Sie Ihren Gästen doch eisgekühlten Saft von unserem Saftdispenser ECO. Dieser Saftdispenser besteht aus hochglanzpoliertem Edelstahl und einem Getränkebehälter aus transparentem ABS Kunststoff. Die Getränke werden mittels der herausnehmbaren Edelstahlröhre für Crushed-Ice kühl gehalten.

Produktvorteile im Überblick::

  • praktischer Saftdispenser
  • hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
  • mit bedienungsfreundlichem Druckmechanismus
  • Druckmechanismus auch festklemmbar, sodass kein dauerhaftes Drücken des Zapfhahns nötig ist, um das Gefäß zu füllen
  • hochglanzpolierte Edelstahloberfläche
  • ausgestattet mit Abtropffläche
  • Getränkebehälter aus robustem ABS Kunststoff
  • Kühlbar durch herausnehmbarer Röhre für Crushed-Ice
  • Behälter mit seitlichen Griffen zur einfachen Herausnahme
  • einfache Reinigung dank herausnehmbarer Teile

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 265 x 350 x 580 mm
  • Füllvolumen: 8 Liter
  • Material: hochwertiger, rostfreier Edelstahl AISI 201
  • Materialstärke Gestell: 0,5 mm
  • polierte Edestahl Oberfläche
  • Material Behälter: Polycarbonat

    Zusatzinformationen: auch erhältlich als Duo-Dispenser mit 2 x 8 Litern Volumen, Artikelnummer: JVD-B1.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,04*
    € 86,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,06*
    € 83,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,81*
    € 81,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,02*
    € 66,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.