| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031652435 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000374610 |
| |
|
| | |
| Jacobs Cocoa Fantasy CF 4 Kakao 1kg Genießen Sie mit Jacobs Cocoa Fantasy SF4 eine heiße Schokolade für den professionellen Einsatz in Office, Büro, Behörden, Gastro und Catering. Das cremig leckere Kakaogetränk wurde speziell für die Zubereitung in Heißgetränkeautomaten und Kakaoautomaten hergestellt und hat eine sehr gute Ergiebigkeit. Verwenden Sie Jacobs Cocoa Fantasy SF 4 Kakao (ehemals Suchard JS4) in Ihrem professionellen Getränkeautomaten oder gießen das Schokoladengetränk mit 14% Kakaogehalt ganz unkompliziert mit heißem Wasser auf. Das Getränkepulver mit vollem Schokoladengeschmack löst sich schnell und zuverlässig in Milch oder Wasser auf, ohne zu klumpen. Jacobs Cocoa Fantasy CF 4 Kakao für Automaten kaufen Kaufen Sie Jacobs Cocoa Fantasy CF 4 automatengerechtes Getränkepulver günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Cocoa Fantasy CF4 Zutaten Zucker, Süßmolkenpulver (aus Milch ), fettarmes Kakaopulver* 14%, Vollmilchpulver , Milchzucker , Salz, Trennmittel (E341). *Rainforest Alliance zertifiziert. Kompatibilität Für Heißgetränkeautomaten. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts DE GmbH Langemarckstr. 4-20 28199 Bremen Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 380 kcal Fett 3,40 g davon gesättigte Fettsäuren 2,20 g Kohlenhydrate 76,0 g davon Zucker 74,0 g Eiweiß 8,1 g Salz 1,16 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, trinkschokolade jacobs, automaten kakao, jacobs, cacao, fantasy, cf, 4, kakao, pulver, großpackung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,31* | € 8,29* | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,46* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 7,56* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|