| |
|
| Artikel-Nr.: 639-945256 Herst.-Nr.: 4061038 EAN/GTIN: 8711000374610 |
| |
|
| | |
| Jacobs Cocoa Fantasy ist ein leckeres Kakaogetränk und für den professionellen Einsatz, etwa in Automaten, Kakaoautomaten oder Kaffeeautomaten, sehr gut geeignet. Es löst sich schnell und zuverlässig in Wasser oder Milch auf, ohne zu klumpen und is daher gut für die Verwendung in Automaten geeignet. Mit einem Kakaogehalt von 14% bietet er einen vollen schokoladigen Geschmack, nicht zu süß und nicht zu herb, eben für eine leckere heiße Schokolade. Der Kakao ist sehr ergiebig mit 22 g auf 180 ml. Packung mit 1.000 g. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, trinkschokolade jacobs, automaten kakao, Cocoa, Fantasy, CF4, 1kg, 3442435001, JACOBS, 4061038 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,31* | € 8,29* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,79* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,46* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 8,46* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|