| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037046627 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8013108699313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crème Noisette - Haselnusscrème Was gibt es besseres, als denn Morgen mit dem feinen, cremigen Lindt Brotaufstrich zu starten? Die feine Lindt Schokolade kommt in einem schönen Glas daher und schmilzt zart auf der Zunge. Ein wahrer Genuss für Jung und Alt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 220g Lindt Crème Noisette, Haselnussaufstrich Zutaten: Zucker, Haselnüsse 25%, pflanzliches Öl (Sonnenblume, Distel, Reis), Magermilchpulver , mageres Kakaopulver, Kakaobutter, Butterreinfett , Emulgator ( Sojalecithin ). Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Eine Lagerung unter 14°C könnte zur Bildung von kleinen Klümpchen in der Kakaocréme führen. Diese kommen durch den natürlichen Effekt der Verfestigung der Kakaobutter zustande, haben jedoch keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes. Bei Raumtemperatur gewinnt die Kakaocrème ihre ursprüngliche Cremigkeit zurück. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2339 kJ/ 561 kcal Fett 33 g davon gesättigte Fettsäuren 4,7 g Kohlenhydrate 51 g davon Zucker 46 g Eiweiß 9,2 g Salz 0,17 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, lindt haselnusscreme, haselnusscreme, lindt, sprüngli, schokolade, chocolade, creme, Noisette, kakao, cocao, aufstrich, haselnuss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,443* | € 5,663* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 4,01* | € 6,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Glas enthält 0,22 Kilogramm (ab € 21,72728* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Gläser | Mindestbestellmenge: 12 Gläser ( entspricht € 75,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|