Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT HASELNUSSCREME 220 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-266072
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10369
EAN/GTIN:
     8013108699313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme
Haselnusscrème
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Haselnusscrème
Zutaten:
Zucker, HASELNÜSSE 25%, pflanzliches Öl (Sonnenblume, Distel, Reis), MagerMILCHpulver, mageres Kakaopulver, Kakaobutter, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin). Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2339 kJ
Energie (kcal):
561 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5 Gramm
Kohlenhydrate:
51 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
9,200 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, lindt haselnusscreme, haselnusscreme, HASELNUSSCREME, NOUGATCREME, NUSSAUFSTRICH, NUSSNOUGAT-CREME, SC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,443*
€ 5,663*
12
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 4,01*
€ 6,55*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 5,663*
€ 6,059
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 4,843*
€ 5,182
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 4,593*
€ 4,915
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 4,423*
€ 4,733
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 4,253*
€ 4,551
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 3,443*
€ 3,684
pro Glas
1 Glas enthält 0,22 Kilogramm (ab € 15,65* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.