| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044879377 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700201979 |
| |
|
| | |
| Krüger Cool Drinks Sommerlimo Grapefruit-Ingwer ist ein erfrischendes Getränk für heiße Sommertage. Das Instant-Pulver lässt sich schnell und einfach zubereiten und hat einen süß-säuerlichen Geschmack nach Grapefruit und Ingwer. Die Limonade ist leicht und erfrischend und eignet sich ideal für den Genuss zu Hause oder unterwegs. Insgesamt ist Krüger Cool Drinks Sommerlimo Grapefruit-Ingwer eine köstliche und gesunde Alternative zu herkömmlichen Limonaden und ein perfektes Getränk, um den Sommer zu genießen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 x 20g Krüger Cool Drinks Grapefruit-Ingwer Zutaten Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Zitrusaroma, Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat), natürliches Ingweraroma, natürliches Aroma, Farbstoff Beta Carotin. Zubereitung : Den Inhalt eines Beutels (20g) in ein Glas geben, 200ml kalte, am besten eiskaltes Wasser hinzugeben, umrühren - fertig. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion (200ml) % RM* pro Portion Brennwert 1677 kJ / 394 kcal 335 kJ / 79 kcal 4 % Fett 0 g 0 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g 0 % Kohlenhydrate 95 g 19 g 7 % davon Zucker 94 g 19 g 21 % Eiweiß 0 g 0 g 0 % Salz 0 g 0 g 0 % *RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Rezeptidee: Grapefruit-Ingwer Cocktail Zutaten: - 1 Beutel Krüger Cool Drinks Grapefruit-Ingwer - 200ml stilles Wasser - 200ml Grapefruitsaft - 1/2 TL Honig - 4cl weißer Tequila - Eiswürfel Zubereitung: Je 100ml stilles Wasser und Grapefruitsaft mischen und im Tiefkühlschrank zu Eiswürfeln einfrieren lassen. Krüger Sommerlimo Grapefruit-Ingwer mit dem restlichen Wasser, Grapefruitsaft und leicht erhitztem Honig verrühren. In ein hohes Glas füllen, Thymianzweig komplett darin versenken und für eine Stunde kaltstellen. Anschließend Thymianzweig entfernen, 3-4 Eiswürfel und je nach Bedarf Tequila hinzugeben, umrühren - und dann genießen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erfrischungsgetränk, summer, instant, pulver, heiß, abkühlung, erfrischend, portionen, eiskalt |
| | |
| |