| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044879378 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700201986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krüger Cool Drinks Sommerlimo Mango-Zitronengras ist ein erfrischendes Getränk für heiße Sommertage. Das Instant-Pulver lässt sich schnell und einfach zubereiten und hat einen süß-fruchtigen Geschmack nach Mango und Zitronengras. Die Limonade ist leicht und erfrischend und eignet sich ideal für den Genuss zu Hause oder unterwegs. Insgesamt ist Krüger Cool Drinks SommerlimoMango-Zitronengras eine köstliche und gesunde Alternative zu herkömmlichen Limonaden und ein perfektes Getränk, um den Sommer zu genießen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 x 20g Krüger Cool Drinks Mango-Zitronengras Zutaten Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, natürliches Zitronengrasaroma, Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat), Farbstoff Beta Carotin. Zubereitung : Den Inhalt eines Beutels (20g) in ein Glas geben, 200ml kalte, am besten eiskaltes Wasser hinzugeben, umrühren - fertig. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion (200ml) % RM* pro Portion Brennwert 1689 kJ / 397 kcal 337 kJ / 9 kcal 4 % Fett 0 g 0 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g 0 % Kohlenhydrate 97 g 19 g 7 % davon Zucker 96 g 19 g 21 % Eiweiß 0 g 0 g 0 % Salz 0 g 0 g 0 % *RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Rezeptidee: Mango Zitronengras Mojito Zutaten: - 1 Beutel Krüger Cool Drinks Mango-Zitronengras - 200ml stilles Wasser - 6-8 Minzeblätter - 1 Zitronengras-Stange - 1 Limette - Bei Bedarf: 1 TL brauner Zucker - 6cl weißer Rum - Eiswürfel Zubereitung: Limette, Zitronengras-Stange und Minze gründlich waschen. Limette in Stücke schneiden, mit Zucker in ein Glas geben und mit einem Stößel zerdrücken. Einen Beutel Krüger Cool Drinks Sommerlimo Mango-Zitronengras in 200 ml eiskaltem, stillem Wasser auflösen, zu den Limetten ins Glas geben und bei Bedarf Rum zufügen. Verrühren und abschmecken: Wer mag, süßt mit 1 TL braunem Zucker nach. Eiswürfel, Minzblätter und Zitronengras (in grobe Stücke zerteilt) hinzugeben - und dann genießen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: erfrischungsgetränk, eiskalt, pulver, instant, erfrischend, kalt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |