| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047087280 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221048607 |
| |
|
| | |
| Geborgenheit von Meßmer Die Wärme einer Tasse Tee in den Händen spüren, das Flackern von Kerzenschein beobachten und sich geliebt und geborgen fühlen - das ist der Moment. Und Meßmer Geborgenheit ist dabei genau der Tee. Eine Kräutermischung mit dem würzig-vollmundigen Geschmack von Kurkuma und einer süßen Zimt-Note. Meßmer Wohlfühl Momente online kaufen Bestelle den Wohlfühl Momente Geborgenheit mit Kurkuma und Zimt- Ingwer- Aroma von Meßmer einfach per Online Einkauf. Bei uns bestellst du bequem und ohne Mindestbestellwert. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Zitronengras*, Kurkuma* (17%), Zimt* (15%), Ingwer*, Orangenschalen* (10%), Süßholzwurzeln*, Schwarzkümmel (7%), süße Brombeerblätter*, Gewürznelken* (2%), Orangenblätter*, natürliches Zimtaroma, Ingweröl getrocknet, Süßkraut*. *50% Rainforest Alliance zertifiziert. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhälst du ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |