Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003303 Herst.-Nr.: DN-91411 EAN/GTIN: 4016032280798 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Modulares Patch Panel für Keystone Module 24 Ports, schwarz (RAL 9005), 1 HE, geschirmt, geeignet für 483 mm (19') Rack Mount, (DN-91411) kompatibel mit Kat. 5e, Kat. 6 und Kat. 6 A (tief) Keystone Module Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, LWL Patchpanel, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, patchpanel 24 port, lwl patchpanel, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 11,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,59* | € 11,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,62* | € 11,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 8,88* | € 11,54* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,20* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|