Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004009 Herst.-Nr.: DB-340400-001-S EAN/GTIN: 4016032292296 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Adapter, DisplayPort Stecker - HDMI A Kupplung DisplayPort Standard 1.1a, UL20276 zertifiziert, AWG28, Haube vergossen, doppelt geschirmt, Adern Material: CU, Kontaktoberfläche: vernickelt, Farbe Kabel: schwarz, Farbe Anschlüsse: schwarz, Länge: 0,15 m, Blisterverpackung (DB-340400-001-S) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, digitus hdmi kabel typ-a auf displayport, Adapter & Stecker, DisplayPort-Adapter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,02* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,06* | € 6,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,14* | € 7,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 7,37* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,20* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|