Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Breite: 600 mm (11007266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Breite: 600 mm (11007266)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Breite: 600 mm (11007266)
Artikel-Nr.:
     505-11007266
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1926U6/10-B1
EAN/GTIN:
     4016032377962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 26 HE, Breite: 600 mm
Unique Serie, 1,5 mm Stahlblech, Fronttür aus komplettem
Metallrahmen mit Sicherheitsglas, Belastabrkeit: 800 kg,
Schwenkhebelgriff abschließbar, IP20,
Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)1.342 mm, schwarz
(DN-19 26U-6/10-B-1)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 26 HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 564,17*
€ 626,12*
Frei Haus
ab € 576,02*
€ 637,04*
Frei Haus
ab € 587,76*
€ 652,68*
€ 1,93*
ab € 590,14*
€ 653,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 647,38*
€ 722,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,96*
€ 860,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,63*
€ 850,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 711,31*
€ 846,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 691,68*
€ 823,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,55*
€ 811,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,38*
€ 770,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 85,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 75,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 124,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.