Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007437 Herst.-Nr.: AK-300160-010-S EAN/GTIN: 4016032467113 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 3-in-1 Ladekabel, USB A-Lightning + Micro USB+USB-C Multi-Ladekabel, für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C und Micro-B Geräten an einen USB-A Anschluss, Zuleitung: 850 mm + 150 mm je Anschluss, unterstützte Ladeleistung: 10 W, Farbe: schwarz, Gesamtlänge: 1 m (AK-300160-010-S) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Daten- & Ladekabel, Kabel: 3in1 USB - Lightning |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,96* | € 5,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,97* | € 5,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,05* | € 5,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,88* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|