Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008047 Herst.-Nr.: AK-330130-200-S EAN/GTIN: 4016032483793 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS HDMI - AOC Hybrid Glasfaserkabel, gepanzert, 20 m Verbindungskabel, gepanzerte Schutzhülse für Stecker IP68, sehr wiederstandsfähig, HDMI-Typ-A Stecker, Signal- übertragungsrate bis zu 14,4 Gbps, unterstützt bis zu 120Hz bei Full HD, metallisiertes Gehäuse (AK-330130-200-S) aktives optisches Kabel Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,70* | € 62,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,55* | € 62,12* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,83* | € 62,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 54,60* | € 68,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 89,54* | € 110,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|