LogiLink 19" Wandverteiler, einteilig, 9 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,2 mm Stahl, unmontiert, pulverbeschichteter
Rahmen, Glastür mit Zylinderschloss, Seitenbleche abnehmbar,
Belastbarkeit: 50 kg, nutzbare Einbautiefe: 350 mm,
Schutzart IP20, Maße: (B)540 x (T)450 x (H)460 mm
(W09F64G)
elektrostatische Pulverbeschichtung,
tiefenverstellbare Profilschienen,
Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung,
Kabeleinführung von oben, unten oder rückseitig,
Lieferung erfolgt komplett zerlegt inkl. Montagematerial
und Anleitung
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.