Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116316 Herst.-Nr.: CPV0040 EAN/GTIN: 4052792044393 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Patchkabel PrimeLine, Kat.7, S/FTP, 50 m, weiß Gesamtgeflechtschirmung, Paare in Metallfolie, AWG 27 Kupferdraht (Litze), bis 600 MHz, ca. 6 mm Kabel- durchmesser, flexibler LSZH Mantel, geeignet für Kat.6 & Kat.6A Patchkabel Fertigung (CPV0040) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp weiß, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, Rollenware, Patchkabel Kat.7 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,03* | € 28,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,92* | € 28,47* | | | | | 41 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 20,99* | € 28,56* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,71* | € 31,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 30,26* | € 40,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|