Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-4242 Herst.-Nr.: CPV0040 EAN/GTIN: 4052792044393 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige LogiLink Datenkabel mit Litze (aus dünnen Einzeldrähten gepflochtener Draht) eignet sich hervorragend zur Konfektion leistungsfähiger Patchkabel bis ca. 20m (Anschlussleitungen mit RJ45 Stecker). Mit unserer Auswahl an Patchkabel Meterware lassen sich maßgeschneiderte Patchkabellösungen realisieren. - Flexibles Cat.7 Datenkabel bis 600 MHz Geeignet für Cat.6 u. Cat.6A Patchkabel Fertigung S/FTP Gesamt Geflechtschirm, Paare in Metallfolie - 4x2xAWG27/7 Kupferdraht (Litze) - 6 mm Kabeldurchmesser, +/- 0,2 mm - Flexibler LSZH Mantel, weiß - Passende Crimp-Stecker: MP0021, MP0022, MP0070 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, lan kabel cat 7 50m, patchkabel, patchkabel 50m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,13* | € 21,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,17* | € 21,26* | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 20,76* | € 21,88* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,36* | € 24,19* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 29,88* | € 31,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|