Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116980 Herst.-Nr.: BP0097 EAN/GTIN: 4052792060010 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Monitorarm, Armlänge: 390 mm, schwarz mit Tischklemme, Tragkraft: 8 kg, aus schwarzem Stahl, für Monitore 43,18 cm (17") bis 81,28 cm (32"), Neigung: - 45 Grad / + 45 Grad, Schwenkung: - 90 Grad / + 90 Grad, Drehung: - 180 Grad / + 180 Grad (BP0097) Armlänge verstellbar, mit Kabelmanagement, unterstützt VESA Standard 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, inkl. Befestigungsmaterial Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, Monitorhalterungen, 1-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,60* | € 20,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,23* | € 22,59* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,60* | € 22,60* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,90* | € 28,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,06* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|