Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 8KG,360°VESA p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 8KG,360°VESA p
LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 8KG,360°VESA p
Artikel-Nr.:
     832-337007
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0097
EAN/GTIN:
     4052792060010
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das Besondere hierbei: Der Arm ist auf maximal 390 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
2.918 kg
height:
0.110 m
width:
0.125 m
depth:
0.420 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,17*
€ 20,21*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 14,61*
€ 20,75*
€ 5,50*
ab € 15,65*
€ 22,88*
€ 6,90*
ab € 22,07*
€ 32,45*
€ 3,50*
ab € 30,97*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.