Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117168 Herst.-Nr.: BP0090 EAN/GTIN: 4052792058093 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Dreifach-Monitorarm, aus Aluminium, silber, Curved Screens, Tragkraft: 7 kg pro Arm, für Monitore 43,18 cm (17") bis 68,58 cm (27"), Neigung: -/+ 40 Grad, Schwenkung: -/+ 90 Grad, Drehung: -/+ 180 Grad, Gasdruckfeder, Tischklemme, Armlänge je 748 mm, Arm höhenverstellbar (BP0090) unterstützt VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 3-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,98* | € 148,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 115,31* | € 148,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,20* | € 148,37* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 121,05* | € 158,53* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 185,21* | € 238,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|