Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3419 Herst.-Nr.: BP0090 EAN/GTIN: 4052792058093 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihre drei TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Arm in der Höhe zu verstellen, um Ihnen eine neue Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen. Die LogiLink Halterung eignet sich für drei flache als auch für curved Monitore. - Passend für drei 17–27" flache und curved Monitore Tragkraft pro Arm: Max. 7 kg Montageart: Neigbar -40°/+40°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180° - VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100 - Mit Gasdruckfeder - Elegantes Aluminium-Design - Armlänge: Jeweils 748 mm - Arm ist in der Höhe verstellbar - Für 3 Monitore |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 112,17* | € 143,96* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,18* | € 148,44* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 117,09* | € 149,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,69* | € 158,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 185,70* | € 239,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|