Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11272038 Herst.-Nr.: 1390007118 EAN/GTIN: 4007123662708 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Alu-Line, 8-fach ------------ für den Markt: D / NL / A / L ----------------- Farbe: silber/rot, 1 HE, mit 10A Sicherungsautomat und Kaltgeräte-Stecker, Kompaktleiste aus Aluminium, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker (1390007118) Kabellänge: 2,0 m, Nennstrom: 16 A Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,8321* | € 27,7521* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,89* | € 28,55* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,04* | € 29,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,81* | € 29,80* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,74* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|