Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296317 Herst.-Nr.: 945.010 EAN/GTIN: 4057298106705 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Doppel-Monitorarm ZG2, Aluminium, schwarz für Monitore von 27,94 cm - 86,36 cm (11" - 34"), Tragkraft: je 11 kg, um 360 Grad drehbar, 180 Grad schwenkbar, mit Kabelmanagement, magnetische Blenden, mit Montageklemme (945.010) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bachmann monitorarm, bildschirm schwenkarm, monitorschwenkarm bis 30kg, Monitorarme, 2-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,06* | € 424,93* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 376,35* | € 446,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 395,64* | € 459,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 402,10* | € 466,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 419,96* | € 487,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|