Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8955462 Herst.-Nr.: 945.010 EAN/GTIN: 4057298106705 |
| |
|
| | |
| ZG2 Monitorarm schwarz Set aus zwei Monitorarmen mit einer kombinierten Basis Zur Montage von zwei Monitoren in Karton verpackt Garantie: 10 Jahre Farbe: schwarz, Breite: 600 mm, Höhe: 510 mm, Geeignet für: Monitor, Tragfähigkeit: 11 kg, Neigungswinkel: 180 °, Schwenkbereich: 360 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 945.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bachmann monitorarm, bildschirm schwenkarm, Thin Client, Desktop, Mini-Tower, Tower |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,33* | € 413,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 358,55* | € 416,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,79* | € 418,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 363,18* | € 421,36* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 387,03* | € 453,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|