Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC Modul*** Zangensatz für Werkstattwagen, 10-teilig (11650124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC Modul*** Zangensatz für Werkstattwagen, 10-teilig (11650124)
HEYTEC Modul*** Zangensatz für Werkstattwagen, 10-teilig (11650124)
Artikel-Nr.:
     505-11650124
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50829005400
EAN/GTIN:
     4024089394771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen satz
HEYTEC Modul*** Zangensatz für Werkstattwagen, 10-teilig
in 2-K Schaumstoffeinlage, passend für Heytec-Werkstatt-
wagen, nach DIN 7438, Maße: (B)435 x (T)340 x (H)35 mm

(50829005400)

beinhaltet: 1 x Cuttermesser Größe 18 mm Länge: 170 mm / 1 x
Ersatzklinge für Cuttermesser / 1 x Profi Universal-Schere
200 mm / 1 x Kneif-/Rabitzzange 230 mm / 1 x Seitenschneider
schwedische Form 160 mm / 1 x Kombinationszange 180 mm /
1 x Flachrundzange, gerade, 200 mm / 1 x Greifzange 250 mm /
1 x Hebelblechschere, gerade & rechtsschneidend 260 mm / 1 x
Gripzange 235 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Ausstattung, Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.